› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 32A TG 00

Cod. Rexel LE016320
Cod. Produttore 016320
Cod. EAN 3245060163204

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32 A
  • Tensione nominale: 500 Vac
  • Potere di interruzione: 120 kA
  • Tipo: Fusibili a coltello gG
  • Segnalatore: Incluso
  • Corpo: Ceramica
  • Serie: 00
  • Conformità: IEC 60269, VDE 0636-21

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibili a coltello tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 00 Con segnalatore. Corrente nominale: 32 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\'interruzione 120 kA

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

32 A

potere di interruzione nominale

120 kA

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

48 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC00

FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 32A TG 00