› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 250A TG 1

Cod. Rexel LE017465
Cod. Produttore 017465
Cod. EAN 3245060174651

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250 A
  • Tensione nominale: 500 Vac
  • Tipo fusibile: gG
  • Potere d'interruzione: 120 kA
  • Grandezza: 1
  • Con percussore: Sì
  • Serie: A.C.R.
  • Tipo: Fusibili a coltello

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibili a coltello tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 1. Con percussore. Corrente nominale: 250 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\'interruzione 120 kA

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

250 A

potere di interruzione nominale

120 kA

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

48 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC1

FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 250A TG 1