› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 160A TG 1

Cod. Rexel LE017355
Cod. Produttore 017355
Cod. EAN 3245060173555

Informazioni principali

  • Tipo: fusibili a coltello gG
  • Corrente nominale: 160 A
  • Tensione nominale: 500 Vac
  • Potere d'interruzione: 120 kA
  • Corpo in: ceramica
  • Con segnalatore di guasto
  • Serie: Grandezza 1
  • Conformità: IEC 60269, VDE 0636-21

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibili a coltello tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 1. Con segnalatore. Corrente nominale: 160 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\'interruzione 120 kA

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

160 A

potere di interruzione nominale

120 kA

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

48 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC1

FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 160A TG 1