› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 125A TG 1

Cod. Rexel LE017350
Cod. Produttore 017350
Cod. EAN 3245060173500

Informazioni principali

  • Tipo: Fusibile a coltello gG
  • Corrente nominale: 125 A
  • Tensione nominale: 500 Vac
  • Potere d'interruzione: 120 kA
  • Segnalatore integrato: Sì
  • Grandezza: 1
  • Serie: LE017350
  • Corpo: Ceramica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibili a coltello tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 1. Con segnalatore. Corrente nominale: 160 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\'interruzione 120 kA

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

125 A

potere di interruzione nominale

120 kA

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

48 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC1

FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 125A TG 1