› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 100A TG 00

Cod. Rexel LE016345
Cod. Produttore 016345
Cod. EAN 3245060163457

Informazioni principali

  • Tipo: Fusibili a coltello gG
  • Corrente nominale: 100 A
  • Tensione nominale: 500 Vac
  • Potere d'interruzione: 120 kA
  • Corpo: ceramica
  • Segnalatore: incluso
  • Dimensioni (mm): 79x48.5x44 (taglia 00)
  • Serie: 00

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibili a coltello tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 00 Con segnalatore. Corrente nominale: 100 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\'interruzione 120 kA

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

100 A

potere di interruzione nominale

120 kA

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

48 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC00

FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 100A TG 00