Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE018590
Cod. Produttore
018590
Cod. EAN
3245060185909

Informazioni di prodotto

Fusibili a coltello tipo gG
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Fusibili a coltello tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 4 Con percussore. Corrente nominale: 1000 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\'interruzione 120 kA

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

1000 A

potere di interruzione nominale

120 kA

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

48 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

NH4