› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUSIBILI COLT.-AM 80A TG 0 C/PERC.

Cod. Rexel LE016640
Cod. Produttore 016640
Cod. EAN 3245060166403

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 80 A
  • Tensione: 500 Vac
  • Potere d'interruzione: 120 kA
  • Tipo fusibile: aM
  • Grandezza: 0
  • Con percussore: Sì
  • Corpo: Ceramica
  • Serie: LE016640

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibili a coltello tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 0 Con percussore. Corrente nominale: 80 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\'interruzione 120 kA

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

80 A

potere di interruzione nominale

120 kA

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aM

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

48 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC0

FUSIBILI COLT.-AM 80A TG 0 C/PERC.