› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUSIBILI COLT.-AM 50A TG 00 C/SEGN.

Cod. Rexel LE016030
Cod. Produttore 016030
Cod. EAN 3245060160302

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 50 A
  • Tensione nominale: 500 Vac
  • Potere di interruzione: 120 kA
  • Tipo: Fusibili a coltello tipo aM
  • Grandezza: 00
  • Segnalatore integrato: Sì
  • Corpo: Ceramica
  • Serie: LE016030

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibili a coltello tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 00 Con segnalatore. Corrente nominale: 50 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\'interruzione 120 kA

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

50 A

potere di interruzione nominale

120 kA

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aM

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

48 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

2,3 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC00

Capacità di rottura nominale CA

120 kA

FUSIBILI COLT.-AM 50A TG 00 C/SEGN.