› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUSIBILI COLT.-AM 400A TG 2 C/PERC.

Cod. Rexel LE017675
Cod. Produttore 017675
Cod. EAN 3245060176754

Informazioni principali

  • Serie: aM
  • Tensione nominale: 500 Vac
  • Corrente nominale: 400 A
  • Potere d'interruzione: 120 kA
  • Tipo: Fusibili a coltello
  • Grandezza: 2
  • Con percussore: Sì
  • Corpo: Ceramica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibili a coltello tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 2. Con percussore. Corrente nominale: 400 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\'interruzione 120 kA

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

400 A

potere di interruzione nominale

120 kA

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aM

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

48 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC2

FUSIBILI COLT.-AM 400A TG 2 C/PERC.