› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUSIBILI COLT.-AM 315A TG 2 C/SEGN.

Cod. Rexel LE017570
Cod. Produttore 017570
Cod. EAN 3245060175702

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 315 A
  • Tensione nominale: 500 Vac
  • Potere d'interruzione: 120 kA
  • Tipo fusibile: aM coltello
  • Grandezza: 2
  • Segnalatore integrato: Si
  • Serie: LE017570
  • Corpo: ceramica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibili a coltello tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 2. Con segnalatore. Corrente nominale: 315 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\'interruzione 120 kA

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

315 A

potere di interruzione nominale

120 kA

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aM

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

48 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC2

FUSIBILI COLT.-AM 315A TG 2 C/SEGN.