› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUSIBILI COLT.-AM 200A TG 2 C/SEGN.

Cod. Rexel LE017560
Cod. Produttore 017560
Cod. EAN 3245060175603

Informazioni principali

  • Tipo: Fusibile a coltello gG
  • Corrente nominale: 200 A
  • Tensione nominale: 500 Vac / 48 Vdc
  • Potere di interruzione: 120 kA
  • Grandezza: 2
  • Segnalatore incluso: Sì
  • Corpo: Ceramica
  • Serie: LE017560

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibili a coltello tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 2. Con segnalatore. Corrente nominale: 200 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\'interruzione 120 kA

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

200 A

potere di interruzione nominale

120 kA

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aM

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

48 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC2

FUSIBILI COLT.-AM 200A TG 2 C/SEGN.