› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUSIBILI COLT.-AM 125A TG 00 C/SEGN

Cod. Rexel LE016050
Cod. Produttore 016050
Cod. EAN 3245060160500

Informazioni principali

  • Serie: aM
  • Tensione nominale: 400 Vac
  • Corrente nominale: 125 A
  • Potere d'interruzione: 120 kA
  • Tipo: Fusibile a coltello
  • Grandezza: 00
  • Segnalatore: Integrato
  • Corpo: Ceramica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibili a coltello tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 00 Con segnalatore. Corrente nominale: 125 A, Tensione: 400 Vac. Potere d\'interruzione 120 kA

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

125 A

potere di interruzione nominale

120 kA

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aM

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

48 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC00

Capacità di rottura nominale CA

120 kA

FUSIBILI COLT.-AM 125A TG 00 C/SEGN