› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUSIBILI COLT.-AM 125A TG 0 C/SEGN.

Cod. Rexel LE016550
Cod. Produttore 016550
Cod. EAN 3245060165505

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 125 A
  • Tensione nominale: 500 Vac
  • Potere d'interruzione: 120 kA
  • Tipo: Fusibili a coltello tipo aM
  • Segnalatore: Integrato
  • Dimensioni (Taglia 0): 125x68x61 mm
  • Materiale: Corpo in ceramica
  • Serie: LE016550

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibili a coltello tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 0 Con segnalatore. Corrente nominale: 125 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\'interruzione 120 kA

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

125 A

potere di interruzione nominale

120 kA

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aM

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

48 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC0

FUSIBILI COLT.-AM 125A TG 0 C/SEGN.