› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUSIBILI CILIND.-NEUTRO22X58

Cod. Rexel LE015300
Cod. Produttore 015300
Cod. EAN 3245060153007

Informazioni principali

  • Dimensioni: 22 x 58 mm
  • Tipologia: Fusibili cilindrici
  • Posizione: Neutro
  • Quantità consigliata: 250 pezzi
  • Serie: LE015300

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibili cilindrici neutri 22 x 58 mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

Misura

22×58 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

500 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

120 kA

Frequenza d'esercizio nominale

42 ... 62 Hz

frequenza d’esercizio

42 ... 62 Hz

FUSIBILI CILIND.-NEUTRO22X58