Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE014300
Cod. Produttore
014300
Cod. EAN
3245060143008

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 14 x 51 mm
  • Tipo: Fusibili cilindrici
  • Applicazione: Neutro
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: LE014300

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Fusibili cilindrici neutri 14 x 51 mm

Tipologia

Altro

Misura

14×51 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

500 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

120 kA

Frequenza d'esercizio nominale

42 ... 62 Hz

frequenza d’esercizio

42 ... 62 Hz