Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE013300
Cod. Produttore
013300
Cod. EAN
3245060133009

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni fusibile: 10,3 x 38 mm
  • Tipo: Fusibili cilindrici neutri
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: LE013300
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Protezione circuiti elettrici
  • Forma: Cilindrica
  • Codice prodotto: LE013300

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Fusibili cilindrici neutri 10,3 x 38 mm

Tipologia

Altro

Misura

10×38 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

500 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

120 kA

Frequenza d'esercizio nominale

42 ... 62 Hz

frequenza d’esercizio

42 ... 62 Hz