Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE012302
Cod. Produttore
012302
Cod. EAN
3245060123024

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 2 A
  • Tensione nominale: 400 Vac
  • Potere di interruzione: 20 kA
  • Dimensioni: 8,5 x 31,5 mm
  • Tipo: Fusibile cilindrico gG
  • Corpo: ceramica
  • Terminali: rame argentato
  • Serie: B.C.R.

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Fusibili cilindrici tipo gG; B.C.R. (Bassa capacità di Rottura). Corrente nominale: 2 A. Senza segnalatore 8 x 32 mm. Tensione: 400 Vac Potere interruzione 20 kA

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

8x32 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

2 A

tensione nominale

250 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

20 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

0,45 W

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

Produttore

FUSIBILI CILIND.-GG BCR 8,5X31,5-2A