› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUSIBILI CILIND.-GG BCR 8,5X31,5-10

Cod. Rexel LE012310
Cod. Produttore 012310
Cod. EAN 3245060123109

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 10 A
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Potere di interruzione: 20 kA
  • Dimensioni: 8,5 x 31,5 mm
  • Tipo: Fusibile cilindrico gG
  • Corpo: Ceramica con estremità in rame argentato
  • Frequenza di utilizzo: 45-62 Hz
  • Serie: B.C.R.

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibili cilindrici tipo gG; B.C.R. (Bassa capacità di Rottura). Corrente nominale: 10 A. Senza segnalatore 8 x 32 mm. Tensione: 400 Vac Potere interruzione 20 kA

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

8x32 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

20 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

1,2 W

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

FUSIBILI CILIND.-GG BCR 8,5X31,5-10