Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE013432
Cod. Produttore
013432
Cod. EAN
3245060134327

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Fusibili cilindrici gG
  • Potere interruzione: 20 kA
  • Corrente nominale: 32 A
  • Tensione nominale: 400 Vac
  • Dimensioni: 10,3 x 38 mm
  • Segnalatore: Integrato
  • Serie: B.C.R.
  • Capacità rottura: Bassa

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Fusibili cilindrici tipo gG; B.C.R. (Bassa capacit di Rottura). Con segnalatore 10,3 x 38 mm. Corrente nominale: 32 A. Tensione: 400 Vac Potere interruzione 20 kA

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

10×38 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

32 A

tensione nominale

250 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

potere di interruzione

120 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

3,4 W

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

Produttore

FUSIBILI CILIND.-GG BCR 10,3X38-32A