Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE013332
Cod. Produttore
013332
Cod. EAN
3245060133320

Informazioni di prodotto

  • Serie: gG
  • Tensione nominale: 400 Vac
  • Corrente nominale: 32 A
  • Dimensioni: 10,3 x 38 mm
  • Potere di interruzione: 20 kA
  • Corpo: ceramica
  • Terminali: rame argentato
  • Frequenza operativa: 45-62 Hz
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Fusibili cilindrici tipo gG; B.C.R. (Bassa capacit di Rottura). Corrente nominale: 32 A. Senza segnalatore. 10,3 x 38 mm. Tensione: 400 Vac Potere interruzione 20 kA

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

10×38 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

32 A

tensione nominale

250 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

120 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

3,4 W

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

Produttore

FUSIBILI CILIND.-GG BCR 10,3X38-32A