Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE013425
Cod. Produttore
013425
Cod. EAN
3245060134259

Informazioni di prodotto

  • Serie: gG
  • Tensione nominale: 500 Vac
  • Corrente nominale: 25 A
  • Dimensioni: 10,3 x 38 mm
  • Potere di interruzione: 100 kA
  • Corpo: ceramica
  • Terminali: rame argentato
  • Segnalatore: integrato
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Fusibili cilindrici tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura) Corrente nominale: 25 A. Con segnalatore. 10,3 x 38 mm. Tensione: 500 Vac Potere interruzione 100kA

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

10×38 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

25 A

tensione nominale

250 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

potere di interruzione

120 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

2,7 W

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz