› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUSIBILI CILIND.-GG ACR 22X58-40A S

Cod. Rexel LE015340
Cod. Produttore 015340
Cod. EAN 3245060153403

Informazioni principali

  • Tipo fusibile: gG cilindrico
  • Dimensioni: 22 x 58 mm
  • Corrente nominale: 40 A
  • Tensione nominale: 500 Vac
  • Potere d'interruzione: 100 kA
  • Corpo: ceramica, estremità in rame argentato
  • Frequenza operativa: 45-62 Hz
  • Serie: LE015340

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibili cilindrici tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Senza percussore 22 x 58 mm. Corrente nominale: 40 A. Tensione: 500 Vac. Potere d\'interruzione 100 kA

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

22×58 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

40 A

tensione nominale

500 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

120 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

4,3 W

Frequenza d'esercizio nominale

42 ... 62 Hz

frequenza d’esercizio

42 ... 62 Hz

FUSIBILI CILIND.-GG ACR 22X58-40A S