› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUSIBILI CILIND.-GG ACR 22X58-125A

Cod. Rexel LE015397
Cod. Produttore 015397
Cod. EAN 3245060153977

Informazioni principali

  • Tipo: fusibili cilindrici gG
  • Dimensioni: 22 x 58 mm
  • Corrente nominale: 125 A
  • Tensione nominale: 400 Vac
  • Potere di interruzione: 100 kA
  • Corpo: ceramica
  • Contatti: rame argentato
  • Serie: AC.R.

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibili cilindrici tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Senza percussore 22 x 58 mm. Corrente nominale: 125 A. Tensione: 400 Vac. Potere d\'interruzione 100 kA

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

22×58 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

125 A

tensione nominale

400 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

120 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

11,3 W

Frequenza d'esercizio nominale

42 ... 62 Hz

frequenza d’esercizio

42 ... 62 Hz

FUSIBILI CILIND.-GG ACR 22X58-125A