Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE014306
Cod. Produttore
014306
Cod. EAN
3245060143060

Informazioni di prodotto

Fusibili cilindrici tipo gG

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Fusibili cilindrici tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Corrente nominale: 6 A. Senza percussore 14 x 51 mm. Tensione: 500 Vac. Potere d\'interruzione 100 kA

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

14×51 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

6 A

tensione nominale

500 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

120 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

1,2 W

Frequenza d'esercizio nominale

42 ... 62 Hz

frequenza d’esercizio

42 ... 62 Hz

Produttore

FUSIBILI CILIND.-GG ACR 14X51- 6A S