Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE014302
Cod. Produttore
014302
Cod. EAN
3245060143022

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Fusibili cilindrici gG
  • Corrente: 2 A
  • Tensione: 500 Vac
  • Dimensioni: 14x51 mm
  • Potere d'interruzione: 100 kA
  • Senza percussore: Sì
  • Serie: ACR
  • Alta capacità di rottura: Sì

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Fusibili cilindrici tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Corrente nominale: 2 A. Senza percussore 14 x 38 mm. Tensione: 500 Vac. Potere d\'interruzione 100 kA

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

14×51 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

2 A

tensione nominale

500 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aM

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

120 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

0,75 W

Frequenza d'esercizio nominale

42 ... 62 Hz

frequenza d’esercizio

42 ... 62 Hz

Produttore

FUSIBILI CILIND.-GG ACR 14X51-2A S/