› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUSIBILI CILIND.-GG ACR 14X51-25A C

Cod. Rexel LE014525
Cod. Produttore 014525
Cod. EAN 3245060145255

Informazioni principali

  • Serie: gG
  • Corrente nominale: 25 A
  • Tensione nominale: 500 Vac
  • Potere d’interruzione: 100 kA
  • Dimensioni: 14 x 51 mm
  • Corpo in: ceramica
  • Terminali in: rame argentato
  • Frequenza d’uso: 45-62 Hz

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibili cilindrici tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Corrente nominale: 25 A. Con percussore 14 x 51 mm. Tensione: 500 Vac. Potere d\'interruzione 100 kA

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

14×51 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

25 A

tensione nominale

500 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

potere di interruzione

120 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

3,1 W

Frequenza d'esercizio nominale

42 ... 62 Hz

frequenza d’esercizio

42 ... 62 Hz

FUSIBILI CILIND.-GG ACR 14X51-25A C