Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE013301
Cod. Produttore
013301
Cod. EAN
3245060133016

Informazioni di prodotto

  • Tipo: gG
  • Corrente nominale: 1 A
  • Tensione nominale: 500 Vac
  • Potere d'interruzione: 100 kA
  • Dimensioni: 10,3 x 38 mm
  • Corpo: ceramica
  • Terminali: rame argentato
  • Serie: LE013301

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Fusibili cilindrici tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura) Corrente nominale: 1 A. Senza segnalatore. 10,3 x 38 mm. Tensione: 500 Vac Potere d\'interruzione 100kA

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

10×38 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

1 A

tensione nominale

500 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

120 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

0,45 W

Frequenza d'esercizio nominale

42 ... 62 Hz

frequenza d’esercizio

42 ... 62 Hz