Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE013410
Cod. Produttore
013410
Cod. EAN
3245060134105

Informazioni di prodotto

  • Tipo fusibile: cilindrico gG
  • Corrente nominale: 10 A
  • Dimensioni: 10,3 x 38 mm
  • Tensione nominale: 500 Vac
  • Potere d'interruzione: 100 kA
  • Con segnalatore di intervento
  • Corpo in ceramica, estremità in rame argentato
  • Serie: ACR (Alta capacità di rottura)
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Fusibili cilindrici tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura) Corrente nominale: 10 A. Con segnalatore. 10,3 x 38 mm. Tensione: 500 Vac Potere d\'interruzione 100kA

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

10×38 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

10 A

tensione nominale

500 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

potere di interruzione

120 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

1,3 W

Frequenza d'esercizio nominale

42 ... 62 Hz

frequenza d’esercizio

42 ... 62 Hz

Produttore

FUSIBILI CILIND.-GG ACR 10,3X38-10A