› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUSIBILI CILIND.-AM ACR 22X58-25A C

Cod. Rexel LE015125
Cod. Produttore 015125
Cod. EAN 3245060151256

Informazioni principali

  • Serie: aM
  • Tensione nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 25 A
  • Potere d'interruzione: 100 kA
  • Dimensioni: 22 x 58 mm
  • Materiale corpo: ceramica
  • Contatti: rame argentato
  • Temperatura uso: -25°C a 40°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibili cilindrici tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Corrente nominale: 25 A. Con percussore 22 x 58 mm. Tensione: 500 Vac. Potere d\'interruzione 100 kA

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

22×58 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

25 A

tensione nominale

500 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aM

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

potere di interruzione

120 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

3,5 W

Frequenza d'esercizio nominale

42 ... 62 Hz

frequenza d’esercizio

42 ... 62 Hz

FUSIBILI CILIND.-AM ACR 22X58-25A C