› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUSIBILI CILIND.-AM ACR 22X58-125A

Cod. Rexel LE015197
Cod. Produttore 015197
Cod. EAN 3245060151973

Informazioni principali

  • Serie: aM
  • Tensione nominale: 400 Vac
  • Corrente nominale: 125 A
  • Potere d'interruzione: 100 kA
  • Dimensioni: 22 x 58 mm
  • Materiale: corpo ceramico, contatti rame argentato
  • Temperatura uso: -25°C a 40°C
  • Frequenza: 45-62 Hz

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibili cilindrici tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Corrente nominale: 125 A. Con percussore 22 x 58 mm. Tensione: 400 Vac. Potere d\'interruzione 100 kA

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

22×58 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

125 A

tensione nominale

400 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aM

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

potere di interruzione

120 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

11,3 W

Frequenza d'esercizio nominale

42 ... 62 Hz

frequenza d’esercizio

42 ... 62 Hz

FUSIBILI CILIND.-AM ACR 22X58-125A