Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE014145
Cod. Produttore
014145
Cod. EAN
3245060141455

Informazioni di prodotto

  • Serie: aM
  • Tensione nominale: 500 Vac
  • Corrente nominale: 45 A
  • Dimensioni: 14 x 51 mm
  • Potere d'interruzione: 100 kA
  • Corpo: ceramica
  • Contatti: rame argentato
  • Temperatura d'uso: -25°C a 40°C
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Fusibili cilindrici tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Corrente nominale: 45 A. Con percussore. 14 x 51 mm. Tensione: 500 Vac Potere d\'interruzione 100 kA

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

14×51 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

45 A

tensione nominale

400 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aM

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

potere di interruzione

120 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

4,32 W

Frequenza d'esercizio nominale

42 ... 62 Hz

frequenza d’esercizio

42 ... 62 Hz

Produttore

FUSIBILI CILIND.-AM ACR 14X51-45A C