› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUSIBILI CILIND.-AM ACR 14X51-20A C

Cod. Rexel LE014120
Cod. Produttore 014120
Cod. EAN 3245060141202

Informazioni principali

  • Serie: aM
  • Tensione nominale: 500 Vac
  • Corrente nominale: 20 A
  • Dimensioni: 14 x 51 mm
  • Potere d’interruzione: 100 kA
  • Corpo: ceramica
  • Contatti: rame argentato
  • Frequenza: 45-62 Hz

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibili cilindrici tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Corrente nominale: 20 A. Con percussore. 14 x 51 mm. Tensione: 500 Vac Potere d\'interruzione 100 kA

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

14×51 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

20 A

tensione nominale

500 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aM

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

potere di interruzione

120 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

2,75 W

Frequenza d'esercizio nominale

42 ... 62 Hz

frequenza d’esercizio

42 ... 62 Hz

FUSIBILI CILIND.-AM ACR 14X51-20A C