Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE014110
Cod. Produttore
014110
Cod. EAN
3245060141103

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10 A
  • Tensione nominale: 500 V AC
  • Potere di interruzione: 100 kA
  • Dimensioni: 14 x 51 mm
  • Tipo: Fusibili cilindrici tipo aM
  • Serie: aM
  • Materiale: Corpo in ceramica, contatti in rame argentato
  • Temperatura d'uso: -25°C a 40°C
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Fusibili cilindrici tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Corrente nominale: 10 A. Con percussore. 14 x 51 mm. Tensione: 500 Vac Potere d\'interruzione 100 kA

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

14×51 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

10 A

tensione nominale

500 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aM

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

potere di interruzione

120 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

1,65 W

Frequenza d'esercizio nominale

42 ... 62 Hz

frequenza d’esercizio

42 ... 62 Hz

Produttore

FUSIBILI CILIND.-AM ACR 14X51-10A C