Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE013002
Cod. Produttore
013002
Cod. EAN
3245060130022

Informazioni di prodotto

  • Serie: aM
  • Tensione nominale: 500 Vac
  • Corrente nominale: 2 A
  • Dimensioni: 10,3 x 38 mm
  • Potere di interruzione: 100 kA
  • Tipo fusibile: cilindrico aM
  • Corpo: ceramica
  • Contatti: rame argentato
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Fusibili cilindrici tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura) Corrente nominale: 2 A. Senza percussore 10.3 x 38 mm Tensione: 500 Vac. Potere d\'interruzione 100 kA

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

10×38 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

2 A

tensione nominale

500 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aM

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

120 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

0,5 W

Frequenza d'esercizio nominale

42 ... 62 Hz

frequenza d’esercizio

42 ... 62 Hz