Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE013025
Cod. Produttore
013025
Cod. EAN
3245060130251

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Fusibili cilindrici aM
  • Corrente nominale: 25 A
  • Tensione nominale: 400 Vac
  • Potere d’interruzione: 100 kA
  • Dimensioni: 10,3 x 38 mm
  • Materiale: Corpo in ceramica, contatti in rame argentato
  • Temperatura uso: -25°C a 40°C
  • Serie: aM
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Fusibili cilindrici tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura) Corrente nominale: 25 A. Senza percussore 10.3 x 38 mm Tensione: 400 Vac. Potere d\'interruzione 100 kA

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

10×38 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

25 A

tensione nominale

500 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aM

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

120 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

2,7 W

Frequenza d'esercizio nominale

42 ... 62 Hz

frequenza d’esercizio

42 ... 62 Hz

Produttore

FUSIBILI CILIND.-AM ACR 10,3X38-25A