›

FUSIBILI 5X20 2A 500V

Cod. Rexel OMGTH520220
Cod. Produttore GTH520220

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 2A
  • Tensione esercizio: 500V
  • Protezione: sovraccarichi
  • Protezione: cortocircuiti
  • Tipo: fusibile
  • Applicazione: circuiti elettrici
  • Serie: OMGTH520220

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibili da 5x20 mm con corrente nominale di 2A e tensione di esercizio fino a 500V, ideali per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Progettati per garantire sicurezza e affidabilità in applicazioni elettriche, assicurano una protezione efficace grazie alla loro dimensione standard e alle specifiche tecniche precise. Questi fusibili sono componenti essenziali per mantenere l'integrità degli impianti elettrici e prevenire danni ai dispositivi collegati.
FUSIBILI 5X20 2A 500V