›

FUSIBILI 5X20 2,5A 500V

Cod. Rexel OMGTH520225
Cod. Produttore GTH520225

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 2,5 A
  • Tensione esercizio: 500 V
  • Protezione: sovraccarichi
  • Protezione: cortocircuiti
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Materiali: di qualità
  • Serie: OMGTH

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibili di dimensioni 5x20 mm con corrente nominale di 2,5 A e tensione di esercizio fino a 500 V, ideali per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Questi fusibili garantiscono affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici, assicurando una protezione efficace e duratura. Realizzati con materiali di qualità, sono adatti per applicazioni in ambito industriale e civile.
FUSIBILI 5X20 2,5A 500V