›

FUSIBILI 5X20 1A 500V

Cod. Rexel OMGTH520210
Cod. Produttore GTH520210

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 1A
  • Tensione esercizio: 500V
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazioni: residenziale e industriale
  • Interruzione rapida: garantita
  • Affidabilità: elevata
  • Serie: OMGTH

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile da 5x20 mm con corrente nominale di 1A e tensione di esercizio fino a 500V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Questo fusibile garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche grazie alle sue dimensioni compatte e alla capacità di interrompere rapidamente il flusso di corrente in caso di anomalie. Adatto per applicazioni in ambito residenziale e industriale, assicura una protezione efficace dei componenti elettrici mantenendo la continuità del servizio.
FUSIBILI 5X20 1A 500V