Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDF4331000
Cod. Produttore
DF4331000
Cod. EAN
3389110400076

Informazioni di prodotto

Fusibile UR 33 1000A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa scatola di fusibili ad azione rapida è un componente compatibile per la gamma di soft starter Altistart 48. Il fusibile ha un valore nominale di 1000 A e una tensione di esercizio nominale di 690 VCA. La sua sensibilità è di 900kA2.s. Questo è un fusibile ad azione rapida con microinterruttore. È un fusibile di tipo quadrato e ha una curva AR. Le sue dimensioni sono 33 x 33 mm.

tipo di tensione di alimentazione

AC

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

690 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Serie

Altistart 48