Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF20
Cod. Produttore
F20
Cod. EAN
8012199017785

Informazioni di prodotto

  • Tipo: F
  • Dimensioni: 10,3x38mm
  • Corrente nominale: 20A
  • Serie: BTIF20
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fusibile di tipo F con dimensioni 10,3x38 mm progettato per proteggere impianti elettrici da sovracorrenti. Caratterizzato da una corrente nominale di 20A, garantisce un'affidabile interruzione del circuito in caso di guasti, assicurando sicurezza e protezione per apparecchiature elettriche e impianti industriali. La costruzione solida e i materiali di qualità assicurano durata e prestazioni costanti nel tempo. Adatto per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta una protezione precisa e affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: fusibile tipo F - 10.3x38mm - In= 20A

Misura

10×38 mm

corrente nominale

20 A

Produttore

Fusibile tipo F 10,3x38mm 20A protezione circuiti elettrici