› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore fusibile QSA400N-2/3 3X400A DIN industriale

Cod. Rexel KM1318533
Cod. Produttore 1318533
Cod. EAN 8711426783874

Informazioni principali

  • Tipo: Fusibile sezionatore
  • Modello: QSA400N-2/3
  • Grandezza: 2
  • Corrente nominale: 3x400A
  • Adatto a: Cartucce fusibili DIN
  • Contatti: A coltello
  • Custodia: Ventilata
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Sezionatore fusibile QSA400N-2/3 con 3 poli e corrente nominale di 400A, progettato per l'installazione in impianti elettrici di media tensione. Adatto per fusibili HPC1 e HPC2, garantisce un'interruzione sicura e affidabile del circuito. Esecuzione come interruttore principale, ideale per la protezione e il sezionamento di linee elettriche. Costruito con materiali resistenti per assicurare durata e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Fusibile sezionatore​ QSA400N-2/3, grandezza 2, adatto per cartucce fusibili DIN (con contatti a coltello), in custodia ventilata

Caratteristiche tecniche

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

adatto per fusibili

HPC1, HPC2

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Senza attuatore

esecuzione come interruttore principale

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

220 KILOWATT

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Dotato di connettori

Sezionatore fusibile QSA400N-2/3 3X400A DIN industriale