Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOS100GJ12P
Cod. Produttore
OS100GJ12P
Cod. EAN
6417019479859

Informazioni di prodotto

OS100GJ12P SEZ. FUS. J 100A 3P, UL,MANIGLIA

Documentazione tecnica

Switch Fuses,Front Operated,3-pole,12 (Between the Poles),Class J,100 A,Handle and shaft included,

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

davanti

adatto per installazione con sbarra collettrice

resistenza a corrente di breve durata Icw

5 kA

corrente nominale permanente Iu

160 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore principale

numero di poli

3

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

132 kW

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

Produttore

ABB

Portafusibile 3 poli tipo J 100A UL con maniglia per protezione impianti elettrici industriali e civili