Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABOFAA1GG200
Cod. Produttore
OFAA1GG200
Cod. EAN
6417019223858

Informazioni di prodotto

OFAA1GG200 HRC FUSE LINK

Certificazioni e Dichiarazioni

Fusibile NH1 con portafusibile GG da 200 ampere e tensione nominale di 690 volt, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici industriali. Questo componente assicura un'interruzione sicura in caso di sovraccarico o cortocircuito, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici. La sua costruzione robusta e la compatibilità con sistemi standard lo rendono ideale per applicazioni di protezione elettrica ad alta potenza. Descrizione del produttore: Fuselink, rated current 200A, size NH1, rated voltage 690VAC / 400VDC, utilization category gG, rated breaking capacity 80 kA (AC) / 80 (kA DC)

tipo di tensione

AC/DC

corrente di dimensionamento

200 A

tensione nominale AC

690

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

Serie

OFAA GG

Produttore

ABB

Fusibile NH1 GG 200A 690V protezione circuiti elettrici industriali alta potenza