Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT0/6
Cod. Produttore
T0/6
Cod. EAN
8012199025865

Informazioni di prodotto

  • Tipo: fusibile a cartuccia
  • Dimensioni: 6x28 mm
  • Corrente nominale: 6 A
  • Dispositivo segnalatore: incluso
  • Serie: Fusicolor
  • Tipo fusibile: miniatura
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fusibile di tipo miniatura con dimensioni 6x28 mm e portata di corrente nominale di 6 ampere, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare prestazioni costanti e sicurezza nell'uso quotidiano. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti compatti e resistenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: fusibile a cartuccia Fusicolor con dispositivo segnalatore di avvenuta fusione tipo miniatura 6x28mm 6A

Misura

10×38 mm

corrente nominale

6 A

Produttore

Fusibile miniatura 6x28mm 6A con segnalatore per impianti elettrici