Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT0/4
Cod. Produttore
T0/4
Cod. EAN
8012199025834

Informazioni di prodotto

  • Tipo: fusibile a cartuccia
  • Dimensioni: 6x28 mm
  • Corrente nominale: 4 A
  • Dispositivo: segnalatore fusione
  • Serie: Fusicolor
  • Tipo fusibile: miniatura
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fusibile di tipo miniatura con dimensioni 6x28 mm e portata di 4 ampere, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Progettato per un inserimento semplice e una sostituzione rapida, è adatto per impieghi in ambito domestico e industriale. La sua struttura compatta consente un utilizzo versatile in diversi dispositivi e quadri elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: fusibile a cartuccia Fusicolor con dispositivo segnalatore di avvenuta fusione tipo miniatura 6x28mm 4A

Misura

10×38 mm

corrente nominale

4 A

Produttore

Fusibile miniatura 6x28mm 4A con segnalatore per impianti elettrici