Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM213466
Cod. Produttore
M213466
Cod. EAN
8012542134664

Informazioni di prodotto

E 9F2 PV Fuse link

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fusibile GPV 10x38 mm con corrente nominale di 2 A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nella gestione delle sovracorrenti, assicurando l'integrità degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: E 9F2 PV is a 10,3x38 mm cylindrical fuse for photovoltaic applications

tipo di tensione

DC

potere di interruzione

50

corrente nominale

2 A

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

1000

Serie

E 9F

Produttore

ABB

Fusibile GPV 10x38 mm 2A per applicazioni fotovoltaiche protezione sovracorrente