Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM213556
Cod. Produttore
M213556
Cod. EAN
8012542135562

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 10,3x38 mm
  • Corrente nominale: 15 A
  • Applicazione: Fotovoltaico
  • Tipo: Fusibile cilindrico
  • Serie: E 9F
  • Norme: EN 60269-1, EN 60269-6
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Conformità: UE 2014/35/EU, 2011/65/EU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fusibile GPV 10x38 con portafusibile E 9F15, progettato per proteggere impianti elettrici con corrente nominale di 15A. Realizzato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche, offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Adatto per installazioni in impianti industriali e civili, il fusibile assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: E 9F15 PV is a 10,3x38 mm cylindrical fuse for photovoltaic applications

corrente nominale

15 A

tensione nominale

1000 V

caratteristica di intervento

Altro

potere di interruzione

50 kA

Serie

E 9F

Produttore

ABB

Fusibile GPV 10x38 15A E 9F15 per protezione impianti fotovoltaici