Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM259523
Cod. Produttore
M259523
Cod. EAN
8012542595236

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 22x58 mm
  • Tipo fusibile: GG
  • Corrente nominale: 100 A
  • Serie: E 9F
  • Protezione: circuiti
  • Normativa: EN 60269-1
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Conformità RoHS: 2011/65/EU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fusibile di tipo GG con dimensioni 22x58 mm, valore nominale di 100 A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare sicurezza e durata nel tempo, è ideale per applicazioni che richiedono una risposta precisa alle sovracorrenti. Questo fusibile è compatto e facile da installare, offrendo un'efficace protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi in impianti elettrici industriali e civili. Descrizione del produttore: E 9F22 GG100 is a 22x58 mm cylindrical fuse for circtuits protection

corrente nominale

100 A

tensione nominale

500 V

caratteristica di intervento

Altro

potere di interruzione

120 kA

Serie

E 9F

Produttore

ABB

Fusibile GG 22x58 mm 100 A protezione circuiti elettrici industriali e civili