Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM257453
Cod. Produttore
M257453
Cod. EAN
8012542574538

Informazioni di prodotto

E 9F10 GG10 FUSIBILE GG 10,3X38, 10A, 500VC

Documentazione tecnica

Fusibile di tipo GG con dimensioni 10,3x38 mm e corrente nominale di 10 A, progettato per garantire la protezione efficace dei circuiti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e sicurezza nell'utilizzo in impianti elettrici industriali e civili. La sua struttura compatta e standardizzata facilita l'installazione e la sostituzione, offrendo una soluzione duratura per la gestione della protezione elettrica. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile E 9F10 GG10, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei tuoi impianti elettrici. Con dimensioni di 10,3x38 mm, questo fusibile è progettato per offrire una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile GG 10 assicura prestazioni ottimali e lunga durata, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Scegli la sicurezza e l'efficienza con questo fusibile affidabile.

tipo di tensione

AC

potere di interruzione

120

corrente nominale

10 A

dimensione

10×38 mm

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

tensione nominale

500

Produttore

ABB

Fusibile tipo GG 10A 10,3x38 mm protezione circuiti impianti elettrici industriali e civili