Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM256363
Cod. Produttore
M256363
Cod. EAN
8012542563631

Informazioni di prodotto

E 9F10 GG6 Fuse link

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fusibile di tipo GG con dimensioni 10,3x38 mm e corrente nominale di 6A, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, questo fusibile assicura una protezione efficace grazie alla sua elevata capacità di interruzione. Adatto per applicazioni industriali e civili, è realizzato con materiali di alta qualità per una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: E 9F10 GG6 is a 10,3x38 mm cylindrical fuse for circuit protection

tipo di tensione

AC

potere di interruzione

120

corrente nominale

6 A

dimensione

10×38 mm

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

tensione nominale

500

Serie

E 9F

Produttore

ABB

Fusibile cilindrico GG 10,3x38 mm 6A protezione circuiti elettrici industriale e civile